Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, matalakanta, rst A2 / rst A2
VETONIITTI A2/A2 KUPU 4X14
Tuotenro 093109414
EAN 4053479969664
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 4 x 14 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 8,5-10,0 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,0 mm |
Leikkauslujuus | 2900 N |
Vetolujuus | 3650 N |
Materiaali, holkki | A2 |
Materiaali, kara/tappi | A2 |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 2,42 mm |