Ryhmäkiilahihna vaipallinen
Moniurainen kiilahihna
RYHMÄKIILAHIHNA 4/8V4000/25J 10160
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | RYHMÄKIILAHIHNA 4/8V4000/25J 10160 |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 100 mm |
Viitepituus | 101568 mm |
Sisäpituus | 101443 mm |
Ulkopituus | 4000 in |
Hihnan korkeus (h) | 25,5 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 28 kg |
Paino/metri | 2,74 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 80 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |