Puhdistussieni Abrasive
Puhdistussieni Abrasive
PUHDISTUSSIENI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käyttö lähes kaikilla pinnoilla
- Lian poistaminen lasista ja keraamisista silkkipainetuista reunoista
- Poistaa pinttyneenkin lian
Liuotinpohjaisia puhdistusaineita ei tarvita
Sopii pohjusteen levittämiseen
Kiiltävät pinnat (esim. lakka) voidaan mattakäsitellä puhdistuksen aikana. Alustavat testit vaaditaan.
Tiedot(X)
Puhdista pinta ennen pohjusteen ja tuulilasi-/ikkunaliiman levittämistä
Poista etiketit ja tarrat tuulilasista
Soveltuu pohjustusainepensseliksi Varioprimerin levittämiseen
Jäämien/jälkien poistaminen erilaisilta pinnoilta (esim. tussin tai huopakynän jälkien poistaminen)
Levitä lasinpuhdistusainetta pinnalle ja puhdista pinta puhdistussienellä.
Materiaali | Vaahtomateriaali |
Väri | Harmaa |
Pituus x leveys x korkeus | 100 x 20 x 20 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Leveys | 20 mm |
Korkeus | 20 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!