Puhdistussieni Red Wave
Puhdistussieni, Red Wave
PUHDISTUSSIENI-RED WAWE-70MMX100MM
Tuotenro 0587110000
EAN 4062856482160
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Puhdista kengänjäljet lattioilta, kynätahrat ja kalkkeutuneet pinnat
- Melamiinipuhdistussienen hankausominaisuuksien ansiosta sitkeän lian voi puhdistaa vaivattomasti pelkällä vedellä.
- Pidempi käyttöikä
- Ainutlaatuisen vahvistetun rakenteensa ansiosta sieni on erittäin kestävä. Alan ammattilaislaatua.
- Ympäristöystävällinen
- Sopii allergikoille, koska työ voidaan tehdä ilman kemikaaleja.
Pesusieni ei sovellu maalipinnan käsittelyyn.
Ei sovellu kiiltäville, maalatuille eikä kiillotetuille pinnoille. Varotoimenpiteenä testaa pieneen, huomaamattomaan kohtaan. Testaa tuote ennen käyttöä!
Tiedot(X)
Soveltuu erityisesti tee- ja kahvitahrojen, punaviinitahrojen, kalkkijäämien, kuulakärkikynä- ja huopakynätahrojen sekä muoviin ja metalliin pinttyneen lian poistamiseen. Ikkunoiden ja auton vanteiden, kattiloiden, uunipeltien, ruosteisten takan luukkujen, laattojen, parketin, laminaatin, linoleumin, tapetin, seinien, kenkien, huonekalujen, ovien, tietokonetarvikkeiden ja ruostumattomien teräsosien puhdistamiseen. Soveltuu myös tekstiileille ja nahalle.
- Puhdistussientä on käytettävä aina märkänä.
- Kostuta puhdistussieni, purista ylimääräinen vesi ja hankaa tahraa varovasti. Huomaa, että tuotetta käytetään kuin pyyhekumia.
- Puhdistussienen voi myös helposti leikata pieniksi paloiksi saksilla.
Materiaali | Melamiinihartsi-vaahtomuovi |
Väri | Valkoinen |
Pituus x leveys x korkeus | 110 x 70 x 30 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 30 mm |