Puhdistusvaahto
Monikäyttöinen yleispuhdistusvaahto
PUHDISTUSVAAHTO 400ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja monikäyttöinen yleispuhdistusvaahto sopii kaikille pestäväksi suunnitelluille pinnoille, olipa kyse sitten lasista, verhoilusta, muovista, maalista tai metallista. Sen voimakas lianpoistoteho tekee siitä ihanteellisen valinnan kodin, ajoneuvojen yms. siivoukseen. Lisäksi vaahto jättää miellyttävän tuoksun käytön jälkeen, mikä tekee siivouksesta entistä miellyttävämmän kokemuksen. Tämä tuote on turvallinen ja helppokäyttöinen vaihtoehto, joka tekee siivouksesta nopeaa ja tehokasta.
- Kaikille pestäväksi suunnitelluille pinnoille
- Tehokas lianpoistaja
- Lasipinnoille, verhoiluun, muovi-, maali- ja metallipinnoille
- Jättää miellyttävän tuoksun
Tiedot(X)
Maali- ja muovipinnat: kojelauta, kattoverhoilu.
Kangas: istuimet, oviverhoilu
Erinomainen noen poistoon esim. lasipinnoilta
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Kemiallinen perusta | Isopropanoli |
Haju/tuoksu | Sitruuna |
Väri | Valkoinen |
Tiheys/ominaispaino | 950 kg/m³ |
Sisällön paino | 494 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
AOX-vapaa | Ei |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Biohajoava | Ei |