Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puikkohitsausinvertteri ESI 160, manuaalinen

Puikkohitsausinvertteri, ESI 160
HITSAUSINVERTTERI ESI 160 WURTH

Tuotenro 5952000162

EAN 4046777426151

-
Puikkohitsausinvertteri ESI 160, manuaalinen

Tuotenro 5952000162
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
Puikkohitsausinvertteri digitaalisella näytöllä. Näytöllä näkyvien ominaisuuksien ohjaus ja säätö säätönupilla. Sopii hyvin myös aloittelijalle kaikkiin MMA puikkohitsauskäyttökohteisiin.

Soveltuu kaikille hitsauspuikoille


MicorBoost-teknologia mahdollistaa kaikilla hitsauspuikoilla, myös selluloosa päällysteisillä puikoilla hitsauksen. Helppo siirtyminen puikkotyypistä toiseen.



Kestävä


Kestää 80 cm:n pudotuksen (standardin minimi on 25 cm)



Kytkettävissä


Voidaan kytkeä TIG-hitsaukseen kontakti-TIG-sytytyksellä



Tasainen kaari


Arc force -kaarivoiman säätö



Hitsauspuikot eivät tartu


Anti-stick-tarttumisenestotoiminto



Erinomainen sytytys


Hot start -kuumakäynnistys



Joustava


On käytössä virtalähde (230 V) tai generaattori: optimaaliset hitsausominaisuudet, myös pitkillä johdoilla tai verkkojännitteen vaihdellessa.



Kevyt ja kompakti


5,1 kg, 150 A (30 % ED, kuormitettavuus)



Sopii erinomaisesti asennustöihin


IP23 ja S-merkki

Huomautus
  • Arc force -valokaaren säätö: Suurentaa kaaren jännitettä kriittisissä tilanteissa. Estää kuonaa valumasta hitsisulaan ja sammuttamasta kaarta. Näin myös vaikeasti hitsattavia hitsauspuikkoja voidaan käsitellä.

  • Hot start -kuumakäynnistys: Takaahitsauspuikon luotettavan syttymisen. Kuumakäynnistyksen teho säädetään automaattisesti valitulle hitsausjännitteelle sopivaksi.

  • Anti-stick-tarttumisenestotoiminto: Estää hitsauspuikkoa tarttumasta työkappaleeseen pienentämällä jännitettä automaattisesti. Näin hitsauspuikko ei hehku ja seosaineiden haihtuminen estetään.


Varaosa-asiakirjat ovat seuraavan direktiivin mukaisia: (EU) 2019/1784 – hitsausjärjestelmien ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myyntiedustajaan tai tutustu tuotteeseen ja sen käyttöön.

Merkinnät: CE, S

S-merkki = laite voidaan ottaa käyttöön määräysten ja standardien IEC 60974, EN 60974 ja VDE 0544 mukaisesti ympäristöissä, joissa on lisääntynyt sähköiskun vaara.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

TIG-hitsaus


Sopiva kaasu: 100% argon

Nimellisjännite

230 V/AC

Hitsauspuikoille

1,5‒4,0 mm

TIG-elektrodeille

1,0‒2,4 mm

Puikkohitsausvirta vähint./enint.

10-150 A

TIG-hitsausvirta vähint./enint.

15-160 A

Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C)

30 %

Hitsausvirta, ED100%

110 A

Hitsausvirta, ED60%

120 A

IP-suojausluokka

IP 23

Korkeus

211 mm

Leveys

130 mm

Pituus (kokonaispituus)

337 mm

Hitsattavan materiaalin paksuus

Teräs, enint. 10 mm, TIG-hitsaus teräs / ruostumaton teräs, 1–6 mm, Kupari, 1–3 mm

Tuotteen paino

11824,000 g

Puikkohitsausinvertteri ESI 160, manuaalinen sisältää:
Puikkohitsausinvertterin kantolaukku
1 x
Puikkohitsausinvertterin kantolaukku

CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK

Määrä: 1 x
Maadoituskaapeli ESI 150/TIG 180 DC -hisauskoneille
1 x
Maadoituskaapeli ESI 150/TIG 180 DC -hisauskoneille

ERTHCBL-F.WELDSYS-25SMM-2,5M

Määrä: 1 x
Puikkohitsauskaapeli puikkohitsauskoneille
1 x
Puikkohitsauskaapeli puikkohitsauskoneille

ELTRDWELDCBL-WELDINV-25SMM-L3,5M

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot