Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pullo-/purkkiteline, sivulle työkaluvaunuihin

TYÖKALUVAUNUN PULLOTELINE

Tuotenro 0962646040

EAN 4062856090686

-
Pullo-/purkkiteline, sivulle työkaluvaunuihin

Tuotenro 0962646040
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
Kemikaalipurkkien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen Basic-/Pro-/WE-työkaluvaunuissa
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkaluvaunuun

Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4, WE 12.8, RW 14.1, WE

Leveys

230 mm

Korkeus

185 mm

Syvyys

104 mm

Väri

Musta

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työkaluvaunu BASIC 8.4

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.4 7LTK RAL9017

Kompakti, vakaa ja helposti liikuteltava työkaluvaunu tehokkaaseen ja joustavaan työskentelyyn
x 1 kpl
Työkaluvaunu BASIC 8.8 system

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.8 7LTK RAL9017

Tilava ja kestävä työkaluvaunu
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot