Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pumppupullo, tyhjä

Pumppupullo, painatus, täyttämätön
PUMPPUPULLO PUHDISTUSSPRAY

Tuotenro 0891503002

EAN 4046777437072

-
Pumppupullo, tyhjä

Tuotenro 0891503002
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
Uudelleentäytettävä tyhjä pumppupullo, jonka avulla kanisterien tai tynnyrien sisältämiä tuotteita on helpompi käyttää
  • Murtumaton, tyhjä yhden litran pullo

  • Helppo avata muotoillun pinnan ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PE – Polyeteeni

Väri

Valkoinen, Punainen

Halkaisija

100 mm

Korkeus

275 mm

Soveltuu vaikuttavalle aineelle

Jarrujenpuhdistusaine

Sisältö/tilavuus

1 l

Varaosat tälle tuotteelle:
Vaihtotiivistesarja Pumppupulloon

TIIVISTESARJA PUMPPUPULLOON

Sopii hyvin aineille, joiden pH-arvo on 2,0–12,0
x 1 kpl
Varasuuttimet Pumppupulloille

SUUTINNOKKA PUMPPUPULLOON

Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot