Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Punottu suojasukka

Punottu kaapelin suojasukka
SUOJASUKKA PUNOTTU 18.0-26.0MM 10M

Tuotenro 0771470020

EAN 4049557035147

-
Punottu suojasukka

Tuotenro 0771470020

-
Määrä
P-koko:
x 10 m

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kylmäleikattava - ei haurastumista, ei vaadi erikoistyökaluja
  • –Kaapelien helppoon niputtamiseen

  • Hyvä suoja hankausta vastaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käytetään kaapelinippujen, linjojen, johtojen ja letkujen suojaamiseen tai niputtamiseen kaapelinvalmistuksessa, auto- ja sähköteollisuudessa sekä kytkimien ja järjestelmien asentamisessa

Halkaisija vähint./enint.

18-26 mm

Väri

Musta

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-55 – 125 °C

Syttyvyys

Itsesammuva UL94-luokan mukaisesti

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Pituus (kokonaispituus)

10 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot