Kuumakutisteliitin, lattaliitin, naaras
Lattaliitin
KUTISTELIITIN DURASEAL NAARAS SIN 6,3MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Läpikuultava lämpökutistuva holkki, jonka ansiosta liitäntä voidaan tarkastaa silmämääräisesti
- Säästää aikaa 40 % nopeamman kutistumisen ansiosta
- Liittimen ja johdon eristyksen vaurioitumisriski on vähäinen alhaisen kutistumislämpötilan ansiosta
Älä ylikuumenna lämpökutisteholkkia.
RoHS-yhteensopiva
Tiedot(X)
Hyvä tai erinomainen bensiinin, akkuhapon, dieselin, moottoriöljyn, jäänestoaineen, jarrunesteen, 5-prosenttisen suolaliuoksen ja isopropyylialkoholin kestävyys.
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 1,04-2,5 mm² |
Väri | Sininen |
Liittimen nimelliskoko | 6,3 x 0,8 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -55 – 125 °C |
Kutistumislämpötila vähint. | 180 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!