Puristuspihti johdonpäätehylsyille, sivusyöttö
Puristuspihti, sivusyöttö
PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY. 0,08-16MM2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Automaattinen asetus vastaavalle johtimen halkaisijalle
- Ergonomisesti muotoillut 2-komponenttikahvat mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn
- Valmistettu Saksassa
Vaihtojousi puristuspihdeille 0714 107 162 ja 0714 107 172 tuotekoodilla 0714 107 900.
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 0,08-16 mm² |
Puristusyksiköiden määrä | 1 KPL |
Profiilin muoto | Nelikulmainen |
Malli | Sivulta asennettava/sivusyöttö |
Pituus (L) | 180 mm |
Materiaali | Työkaluteräs |
Pinnoite | Mustattu |
Materiaali, tartuntakahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!