Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Purlogic PU -vaahtoliima

1-komponenttinen liima PURLOGIC
PURLOGIC VAAHTOLIIMA 800ML

Tuotenro 0892152125

EAN 4058794528480

-
Purlogic PU -vaahtoliima

Tuotenro 0892152125

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Polyuretaanipohjainen pistoolikäyttöinen vaahtoliima rakentamiseen
  • Yksikomponenttinen polyuretaaniliima, erittäin voimakas tartunta, käyttövalmis

  • Tarttuu lujasti heti sidoksen muodostuessa myös alhaisissa lämpötiloissa

  • Tarttuu erinomaisesti useimpiin rakennusteollisuuden materiaaleihin ja pintoihin lukuun ottamatta lasivillaa, mineraalivillaa, silikonia ja PE-, PP- ja PTFE-muoveja

  • Tarkka ja taloudellinen annostelu

  • Nopea ja helppokäyttöinen, säästää aikaa

  • Soveltuu liimaamiseen pystysuorilla pinnoilla

  • Kuivuu nopeasti kutistumatta

  • Vähäinen laajeneminen mahdollistaa liimattavien paneelien ja osien nopean ja luotettavan sijoittelun

  • Hyvä mekaaninen lujuus sekä lämpö- ja äänieristys

  • Joustava, ei murene

  • Miellyttävä käyttää, sillä ei sisällä liuottimia

  • Kestää liuottimia, maaleja ja muita kemikaaleja

  • Kestää ikääntymistä

  • Ei mätäne. Homeenkestävä

  • Ei kestä UV-säteilyä.

Sisältää vaarallisia aineita. Noudata käyttöohjeita

Käyttöalue

Monikäyttöinen liima lämpöeristelevyjen kestävään, taloudelliseen ja tehokkaaseen kiinnittämiseen ulko- ja sisätiloissa. Soveltuu myös mm. kipsilevy- ja kevytbetoniseinien, ei-kantavien sisäseinien ja väliseinien kiinnittämiseen. Tarttuu kaikkiin yleisiin rakennusmateriaaleihin kuten betoni, kipsi, tiili, kivi, puu, korkki, teräs, sinkitty teräs, jäykkä PVC, bitumipinnat, suulakepuristettu ja paisutettu polystyreeni (XPS/EPS), lasikuitu jne. Voidaan käyttää myös sähkön jakorasioiden asentamisessa

Ohjeet

Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä (noin 30 sekunnin ajan). Kierrä pistooli purkkiin. Suojaa ensin työaluetta ympäröivät pinnat. Poista käsiteltävistä pinnoista rasva ja puhdista ne. Ravista purkkia säännöllisesti käytön aikana. Kovettumaton liima voidaan poistaa puhdistukseen sopivalla aineella tai asetonilla. Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti.


Eristelevyt


Parhaan tuloksen saat pitämällä pistoolin noin 1-2 cm:n etäisyydellä liimattavasta pinnasta. Levitä liimaa 30 mm paksuina viivoina pystysuunnassa levyn reunoille ja levyn keskelle W-kuviossa. Etäisyyden reunasta tulee olla vähintään 3 cm. Varmista, että vähintään 40 % levyn pinnasta on peitetty liimalla, kun painat levyn kiinnitettävään pintaan. Kevytlevyt voidaan kiinnittää välittömästi ilman odotusta. Raskaampia materiaaleja kiinnitettäessä ja sääolosuhteista riippuen täytyy odottaa 4-8 minuuttia ennen kiinnittämistä. Aseta liimattava levy tai kappale liimattavalle pinnalle ja paina voimakkaasti 30 sekunnin - 1 minuutin ajan Tarkista asento ja säädä tarvittaessa asianmukaisella työkalulla. Väliaikainen mekaaninen lisäkiinnitys voi olla joissakin tapauksissa tarpeen


Ei-kantavat seinät


Tiilien, kevytbetonin, kiven ja rakeisen kuonatiilen (slagitiili) liimaamiseen vain ei-kantavia seiniä rakennettaessa. Levitä liimaa vaakasuunnassa 30 mm:n viivoina. Ei odotusaikaa

Väri

Oranssi

Haju/tuoksu

Liuotusaineen kaltainen

Kosketuskuiva, kun on kulunut

10 min

Kosketuskuiva, edellytykset

23 °C ja suhteellinen kosteus 50 %

Kovettumisaika

12 h

Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut

50 min

Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut, edellytykset

20°C lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 65 %

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Käsittelylämpötila enint.

35 °C

Käsittelylämpötila, alusta vähint.

-5 °C

Käsittelylämpötila, alusta enint.

35 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

90 °C

Riittoisuus (alue)

14 m²

Sisältö/tilavuus

800 ml

Sisällön paino

860 g

Rakennusmateriaaliluokka

B1 - Vaikeasti syttyvä

Puristuslujuus vähint.

3 N/cm²

Puristuslujuus enint.

3 N/cm²

Vetolujuus enint.

0,489 N/mm²

Vetolujuus vähint.

0,19 N/mm²

Lämmönjohtavuus λ

0,035 W/(m*K)

Lämmönjohtavuuden λ edellytykset

DIN 52612 -standardin mukaisesti

Vetolujuus vähint./enint.

0,19-0,489 N/mm²

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

5 - 35°C lämpötilassa

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
PU-vaahdon puhdistaja PURlogic® Clean

PU-PUHDISTAJA 500ML

Tuoreen polyuretaanivaahdon poistoon
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot