Push handle trolley 2503 load area 1200x800 mm with push handle
PAKETTIKÄRRY 1200X800MM 50268584
Tuotenro 1970929134
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Jatkuvaan raskaiden ja kookkaiden tavaroiden ja materiaalien kuljettamiseen teollisuuden käyttökohteissa.
Execution
- Moduulijärjestelmä, täysin ruuveilla koottava
- Hitsattu teräsputki/profiiliteräs
- Muita renkaita saatavana pyynnöstä
Advantage
- Vankka rakenne ja suuri kantavuus takaavat pitkän käyttöiän myös suurille kuormille teollisuuskäytössä
- FETRAn ”liitä-ja-ruuvaa”-rakenne mahdollistaa helpot muutokset vaunuun ja tarvikkeisiin
Tiedot(X)
Brand | FETRA |
EAN | 4017976025032 |
Manufacturer Part Number | 2503 |
Väri | Briljanttisininen RAL 5007 |
Lastausalustan/-tason pituus | 1200 mm |
Lastausalustan/-tason leveys | 800 mm |
Kantavuus 1 | 600 kg |
Materiaali, kuormituspinta | HPL-levy |
Lastausalustan/-tason korkeus | 270 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1325 mm |
Leveys | 809 mm |
Korkeus | 990 mm |
Kiinteiden pyörien määrä | 2 KPL |
Ohjauspyörien määrä | 2 KPL |
Sisältää rengaslukon | Kyllä |
Valinnainen täyspysäytys | Kyllä |
Renkaan halkaisija | 200 mm |
Renkaan leveys | 40 mm |
Materiaali, pyörä | TPE |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Kuormitusalueen väri | Pyökki |
Lastausalustan/-tason koko | 1200 x 800 mm |
Pituus x leveys x korkeus | 1325 x 809 x 990 mm |
Gross Weight | 38,000 kg |