Pussisakkeli Haponkestävä teräs A4
Pussisakkeli, haponkestävä teräs A4
PUSSISAKKELI A4 12MM
Tuotenro 0526000212
EAN 4050642983045
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sakkeleita ei ole suunniteltu ja valmistettu nosto- tai kuormauslaitteissa käyttöä varten. Siksi niitä ei saa käyttää nostolaitteissa, -ketjuissa tai kuormauslaitteena, etenkään konedirektiivissä 2006/42/EY määritetyssä käyttötarkoituksessa.
Tiedot(X)
Vesiurheiluun, laivojen ja jahtien rakentamiseen, puutarhanhoitoon ja maisemointiin, ruoka- ja juomateollisuuteen, vesi- ja jätevesitekniikkaan, koneiden ja laitteiden rakentamiseen, leikkikenttävälineisiin, ulkokaihtimien ja markiisien kiinnittämiseen.
![]() | |
Kantavuus/nostokyky | 600 kg |
Sakkelin halkaisija (d1) | 12 mm |
Sakkelipultin halkaisija (d2) | 12 mm |
Sakkelin sisähalkaisija (d3) | 42 mm |
Sakkelin sisäleveys (b1) | 24 mm |
Sakkelin sisäkorkeus (h1) | 42 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Tuotteen paino | 208,120 g |
Malli | Taivutettu/kallistettu |