Putken läpiviennin peitelevy kromattu
Peitelevy putkelle kromattu
PEITELEVY 15MM KROMATTU
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | PP - polypropeeni |
Väri | Valkoinen |
Sisähalkaisija (d) | 15 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 55 mm |
Korkeus (H) | 12 mm |