Putkenpidin A4 M8/10, viemäripidin
Putkenpidin, eristämätön A4 haponkestävä teräs
VIEMÄRIPIDIN A4 196-207 M8/M10
Tuotenro 0865999126
EAN 4065233120693
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Materiaali A4 haponkestävä teräs
- Keskiraskaisiin asennuksiin
Käyttökohteet:
Maanalaisiin viemäriasennuksiin, alapohjaan, korroosiolle altistuviin paikkoihin, prosessiteollisuuteen
Tiedot(X)
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD) | 207-196 mm |
Liitäntäkierre (G) | M8, M10 |
Metallipannan leveys (BM) | 20 mm |
Metallipannan paksuus (tM) | 2,5 mm |
Sallittu kuormitus | 1500 N |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |