Putkenpidin A4 M8/10, viemäripidin
Putkenpidin, eristämätön A4 haponkestävä teräs
VIEMÄRIPIDIN A4 72-80 M8/M10
Tuotenro 0865999123
EAN 4065233120655
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Materiaali A4 haponkestävä teräs
- Keskiraskaisiin asennuksiin
Käyttökohteet:
Maanalaisiin viemäriasennuksiin, alapohjaan, korroosiolle altistuviin paikkoihin, prosessiteollisuuteen
Tiedot(X)
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD) | 72-80 mm |
Liitäntäkierre (G) | M8, M10 |
Metallipannan leveys (BM) | 20 mm |
Metallipannan paksuus (tM) | 2,0 mm |
Sallittu kuormitus | 800 N |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |