Putkenpidin
Teollisuuspidin, eristetty kuumasinkitty
PUTKENPIDIN ERIST. KZN M12/M16 152-162MM
Tuotenro 0543290163
EAN 4061975283658
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuumasinkitty, eristetty teräskannake teollisuusputkistojen raskaisiin asennuksiin. Soveltuu teräs- ja kupariputkille.
- Kuumasinkittyä terästä
- Eristetty
- Teräs- ja kupariputkille
- Raskaisiin asennuksiin
- Liitosmutteri M8 / M10 tai M10 / M12
Tiedot(X)
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD) | 156-162 mm |
Sallittu kuormitus | 2000 N |
Liitäntäkierre (G) | M12, M16 |
Materiaali | Teräs |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |