Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Putkenpidin TIPP® Smartlock 2 GS Ilman kumieristettä

Putkenkannake TIPP Smartlock 2 GS
PUTKENPIDIN TIPP SMARTLOCK M8 73-76MM
TIPP

Tuotenro 0543905076
EAN 4052703165049

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Putkien asennukseen kohteisiin, joissa ei vaadita äänieristystä
  • SMARTLOCK-kiinnike putkien varmaan, nopeaan ja taloudelliseen kiinnitykseen

  • Putkenkannake voidaan avata suureksi, mikä nopeuttaa ja helpottaa pään yläpuolella tehtäviä putkien asennustöitä

  • Turvasalpa estää ruuveja katoamasta

  • Mutteri-aluslevy-asennusliitäntä M8/M10


Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)

73-76 mm

Liitäntäkierre (G)

M8 x M10

Metallipannan leveys (BM)

20 mm

Metallipannan paksuus (tM)

1.5 mm

Sallittu kuormitus

1.5 kN

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Paino

91 g

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot