Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Putkenpidin W-QUICLIP

Putkenpidin W-QUICLIP
PUTKENPIDIN MU 47-50MM DIGA CS-2 & CS-3

Tuotenro 0864930050

EAN 4045989292646

-
Putkenpidin W-QUICLIP

Tuotenro 0864930050

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille
  • Lukittavat pidikkeet

  • Pitävä kiinnitys

  • Lämmönkestävyys -25°C...+80 °C (enintään +110 °C lyhytaikaisesti)

  • Materiaali: Polyamidi 6

  • Ei sisällä halogeenejä tai silikonia

  • Läpireiän halkaisija 5 mm. Voidaan myös kiinnittää perinteisesti naulatulpilla tai yleisruuveilla.

Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten naulojen kanssa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kiinnittää nopeasti muoviset suoja-asennusputket, joilla on pieni paineenkestävyys, muoviset vahvistetut putket, joilla on keskiverto tai suuri paineenkestävyys, sekä standardin DIN EN 50086-1 mukaiset teräsvahvistetut putket betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C20/25 ≤ C40/50) standardin DIN/EN 206 mukaisesti kalkkihiekkatiileen, umpitiileen ja teräkseen.

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Väri

Harmaa

Pohjalevyn pituus (A)

51 mm

Pohjalevyn leveys (B)

17 mm

Etäisyys putken keskikohdasta tukeen (C)

47 mm

Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)

47-50 mm

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-25 – 80 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot