Putkenside Multifix
Putkenside, Multifix, DIN 3016, ST/EPDM
P.SIDE KUMISUOJALLA DIN 12/20MM R8,4MM
Tuotenro 0542915012
EAN 4056807871776
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vahvistetut kiinnityspäät
Tukialuslevyt estävät kiinnityspäitä repeytymästä kun niihin kohdistuu erittäin suuri mekaaninen rasitus
Kumisuojus
- Tärinänesto
- Suojaus veden tunkeutumiselta
- Ääntä vaimentava
Kestävyys:
- Hankaus (hyvä)
- Sääolot (erittäin hyvä)
- Otsoni (erittäin hyvä)
- Ikääntyminen (erittäin hyvä)
- Valo (hyvä)
- Alkoholi (hyvä)
- Hapot (hyvä)
- Emäkset (hyvä)
Tiedot(X)
Putkien, kaapelien, johdinsarjojen, suojaputkien, letkujen ja muiden putkilinjojen kiinnitykseen moottorin kiinnikkeisiin, korirakenteisiin, kannattimiin, aggregaatteihin, koneisiin jne.
![]() | |
Leveys (B) | 20 mm |
Nimellishalkaisija (D) | 12 mm |
Liittimen/laipan aukko (d1) | M8 |
Standardit | DIN 3016 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali, kumiprofiili | EPDM |
Kumiprofiilin väri | Musta |
Shore A -kovuus | 70 +/- 5 |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
