Putkenside U-kiinnike, yleismalli
U-kiinnikkeet, yleismalli
PUTKENSIDE 1 5/8 41MM
Tuotenro 088309041
EAN 4046777262711
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Metallilevyosa vahvistetulla kannattimella ja u-pultti muttereilla, sinkitty, koostuu:
U-pultista, täysin koottu
Tiedot(X)
- Äänenvaimennin järjestelmien kiinnittämiseen autoteollisuudessa (pistokeliitokset)
- Yleiskäyttöön (ei tyyppirajoituksia)
Halkaisija | 41 mm |
Halkaisija tuumina | 1-5/8 in |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen halkaisija | 8 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |