Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Putkien ripustusrengas

Putkien ripustusrenkaat
RIPUSTUSRENGAS M10 REIKÄ 10,2

Tuotenro 0862111037

EAN 4053479731032

-
Putkien ripustusrengas

Tuotenro 0862111037

-
Määrä
P-koko:
x 60 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Vain ei-kantaviin kiinnityksiin



Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Huomautus

Sinkkivalua ei saa kuumentaa yli 80-asteiseksi.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Putkien kiinnittäminen rei'itetyillä teräsnauhoilla asennuskiskoon on mahdollista ruuvaamalla ne ripustusrenkaan avulla kiinni kiskoon

  • Kiinnityksiin asennuskiskoihin käyttäen vasararuuveja, ripustusrenkaita ja rei'itettyjä teräsnauhoja

Materiaali

Sinkkipainevalu (Samakki)

Pituus (kokonaispituus) (L)

37 mm

Leveys (B)

22,5 mm

Reiän halkaisija (RL)

12 mm

Liitäntäkierre (G)

M10

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Kuormitettavuus suorassa linjassa

2 kN

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot