Putkikannake A2
Kaapeliputki kiinnike DIN 1592 ruostum. teräs A4
PUTKIKANNAKE 7 MM A4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kiinnitysalue vähint./enint. | 5,5-7 mm |
Leveys (b) | 16 mm |
Materiaalin paksuus (s) | 2 mm |
Reiän halkaisija (d) | 6.6 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |