Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Putkikiinnitin 1 – kevyt sarja

DIN 3015-1 PP, sisäpinta sileä
STAUFF 213,5 PPH KIINNITIN

Tuotenro 0599121351

EAN 4045727298626

-
Putkikiinnitin 1 – kevyt sarja

Tuotenro 0599121351

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 3015-1, sileä sisäpinta, ei esijännitystä, polypropeeni

Yleiset ominaisuudet


  • Putkien, letkujen ja kaapeleiden kiinnittämiseen

  • Saatavana tavallisimmissa mitoissa

  • Suojaa rakenteita vaimentamalla tärinää ja melua

  • Erittäin hyvä säänkestävyys, sopii jopa ääriolosuhteisiin
Huomautus

Käytettävät ruuvikoot



Kuusioruuvi, DIN 931/933 ja ISO 4014/4017


Yhdessä DP-peite-/suojalevyn kanssa


STAUFF/DIN-koko — ruuvikoot (metrinen)


  • 1/0 — M6 x 30

  • 1A/1 — M6 x 30

  • 2/2 — M6 x 35

  • 3/3 — M6 x 40

  • 4/4 — M6 x 45

  • 5/5 — M6 x 60

  • 6/6 — M6 x 70

  • 7/7 — M6 x 100

  • 8/8 — M6 x 125


Kuusiokoloruuvi, ISO 4762


STAUFF/DIN-koko — ruuvikoot (metrinen)


  • 1/0 — M6 x 20

  • 1A/1 — M6 x 20

  • 2/2 — M6 x 25

  • 3/3 — M6 x 30

  • 4/4 — M6 x 35

  • 5/5 — M6 x 50

  • 6/6 — M6 x 60

  • 7/7 — M6 x 90

  • 8/8 — M6 x 110
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellliskoko

2

DIN-standardin mukainen nimelliskoko

2

Sisähalkaisija (d1)

13,5 mm

Reikien väli (e1)

26 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

42 mm

Leveys (b4)

30 mm

Korkeus (h1)

32 mm

DIN

3015-1

Materiaali

PP - polypropeeni

Väri

Vihreä

Malli

Sisäpinta sileä

Soveltuu

Putket

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot