Putkikiinnitin 3 - kaksoissarja
DIN 3015-3 PP, sisäpinta uritettu
STAUFF 110/10 PP
Tuotenro 0599311000
EAN 4038898518792
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Putkien pitävään kiinnittämiseen
- Saatavana tavallisimmissa mitoissa
- Suojaa ympäristöä vaimentamalla tärinää ja melua
- Erinomainen säänkestävyys myös äärimmäisissä olosuhteissa
Käytettävät ruuvikoot
Kuusioruuvi, DIN 931/933 ja ISO 4014/4017
Yhdessä GD-peite-/suojalevyn kanssa
STAUFF-/DIN-koko - ruuvikoot (metrinen)
- 1D / 1 - M6 x 35
- 2D / 2 - M8 x 35
- 3D / 3 - M8 x 45
- 4D / 4 - M8 x 50
- 5D / 5 - M8 x 60
Kuusiokoloruuvi, ISO 4762
STAUFF-/DIN-koko - ruuvikoot (mm/in)
- 1D / 1 - M6 x 35
- 2D / 2 - M8 x 35
- 3D / 3 - M8 x 45
- 4D / 4 - M8 x 50
- 5D / 5 - M8 x 60
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellliskoko | 1D |
DIN-standardin mukainen nimelliskoko | 1 |
Sisähalkaisija (d1) | 10 mm |
Sisähalkaisija 2 (d2) | 10 mm |
Reikien väli (e1) | 20 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 36 mm |
Leveys (b4) | 30 mm |
Korkeus (h1) | 27 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiaali | PP - polypropeeni |
Väri | Vihreä |
Malli | Sisäpinta uurrettu |
Soveltuu | Putket |