Putkimutteri putkikierteellä DIN 431, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
DIN 431, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4
PUTKIMUTTERI DIN431 -B A4 G3/4"
Tuotenro 03340134
EAN 4038898237679
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 431 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina (D) | G 3/4 in |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 36 |
Korkeus (m1) | 9 mm |
Kulmien väli | 39,55 mm |