Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Putoamissuojainsarja, Compact, 4 osaa

Putoamissuojainsarja, Compact, 4 osaa
PUTOAMISSUOJAINSARJA COMPACT, 4 OSAA

Tuotenro 0899032150

EAN 4099618003813

-
Putoamissuojainsarja, Compact, 4 osaa

Tuotenro 0899032150
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
Täydellinen sarja, joka sisältää valjaat, kelautuvan turvatarraimen, ankkurointihihnan ja reppu
  • Kevyet ja yksinkertaiset valjaat, joissa on 2 rintalenkkiä

  • Kompakti lukituslaite kääntyvällä karbiinihaalla, joka estää köyden kiertymisen

  • Kiinnityspisteenä toimii 0,8 metriä pitkä ankkurointihihna

  • Käytännöllinen reppu säilytykseen ja kuljetukseen

EN 361 standardin mukainen


Kuormituskapasiteetti enintään 100 kg

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

4 KPL

Putoamissuojainsarja, Compact, 4 osaa sisältää:
1 x
Kelautuva turvatarrain, W102 Hihnalla

KELAUTUVA TURVATARRAIN W102 2,5 M

Kuvaus: Kompakti putoamissuojain hihnalla yleiskäyttöön kohteissa, alueella, joissa on putoamisvaara
Määrä: 1 x
1 x
Basic-turvavaljaat

KOKOVALJAS BASIS

Kuvaus: Kevyet turvavaljaat
Määrä: 1 x
Ankkurointihihna
1 x
Ankkurointihihna

BLSLNG-F.FALLPROT-EN354/795-80CMX25MM

Kuvaus: Pienin katkeamislujuus: 26 kN
Määrä: 1 x
1 x
Kuvaus: Reppu henkilökohtaisten suojavarusteiden säilytystä varten
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot