Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Putoamissuojainsarja W1002, 5 osaa

Putoamissuojainsarja W1002, 5 osaa
PUTOAMISSUOJAINSARJA W1002

Tuotenro 0899033001

EAN 4062856253708

-
Putoamissuojainsarja W1002, 5 osaa

Tuotenro 0899033001

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täydellinen sarja, johon kuuluu turvavaljaat, turvaköysi 15 m liukutarraimella, ankkurointihihna, karabiinihaka ja reppu.

Testattu ja hyväksytty enintään 100 kg asti

Huomautus

Jos turvavaljaiden molempia rintalenkkejä ei käytetä liitosköyden kanssa, suosittelemme yhdistämään ne karabiinihaalla.

EN 361 standardin mukainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Putoamissuojainsarja W1002, 5 osaa sisältää:
1 x
Turvavaljaat, Basic Plus

KOKOVALJAS BASIS PLUS

Määrä: 1 x
1 x
Ankkurointihihna

ANKKUROINTIHIHNA

Kuvaus: Pienin katkeamislujuus: 26 kN
Määrä: 1 x
1 x
Karbiinihaka, soikea ruuvilukolla

KARABIINIHAKA RUUVILUKOLLA

Määrä: 1 x
1 x
W101 turvaköysi integroidulla liukutarraimella

TURVAKÖYSI LIUKUTARRAIMELLA 15 M

Määrä: 1 x
1 x
Kuvaus: Reppu henkilökohtaisten suojavarusteiden säilytystä varten
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot