Putoamissuojavaijeri ABS Ruostumatonta terästä
ABS, vaijeri ruostumatonta terästä
PUTOAMISSUOJAVAIJERI ABS 8 MM
Tuotenro 0838904060
EAN 4260336786924
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laadukkaasta ruostumattomasta V4A-teräksestä valmistettu vaijeri ABS Safety -turvajärjestelmään. ABS Lock SYS II -järjestelmässä on perustana vahva ruostumattomasta teräksestä valmistettu 8 mm:n vaijeri ja kevyemmässä ABS Lock SYS IV -järjestelmässä puolestaan 6 mm:n vaijeri. Järjestelmä saadaan ulottumaan lähes rajattomaan pituuteen ja kulkemaan rakenteen reunoja pitkin. Erityisten kaarevien elementtien ansiosta järjestelmä on helppo ohjata kulmien ja esteiden yli.
Tiedot(X)
- DIN EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013
- Järjestelmään, jossa vaijeri menee kannakkeen läpi ABS TI-FlexCurve (joustava kulmakannake) ja ABS TI -kannakkeita (suora välikannake)
- Voidaan kiinnittää lähes mille tahansa pinnalle
- Sopii erinomaisesti loiviin kattorakenteisiin (koulut, kuntosalit, varastot jne.)
- Suojaa samanaikaisesti jopa 4 henkilöä
- 8 mm vaijeri ruostumatonta terästä (V4A)
Pituus (kokonaispituus) | 1 m |
EN-standardi | 795 |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Vaijerin halkaisija | 8 mm |
Väri | Hopeanharmaa |
Paino | 250 g |