Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahan terä 4S, lavojen korjaukseen

Puukkosahan terä 4S, lavojen korjaukseen
PUUKKOSAHANT KM 225X19MM Z3 3KPL PALLET

Tuotenro 0615720300
EAN 4099618402685

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ideal for pallet repairs with tough metals and wood with hardened nails
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus) (L)

225 mm

Hammasväli

3.0 mm

Paksuus

1.0 mm

Soveltuu erityisesti

Lavat, Nauloja sisältävä puutavara, Metallilla vahvistettu puu

Materiaalin paksuus vähint./enint.

4,5-175 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

3 KPL

Leveys

18 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot