Puukkosahanterä, Demolition longlife, neljä tähteä, ruostumattomalle teräkselle, ammattikäyttöön purkutöihin
Puukkosahanterä 4S, Demolition Longlife, metalli
PUUKKOSAHANT KM 300MM Z3 3KPL DEMOLIT
Tuotenro 0615930300
EAN 4099618954344
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Karbidikärkiset hampaat takaavat erittäin pitkän käyttöiän ja mahdollistavat maksimaalisen kestävyyden erityisesti ruostumatonta terästä leikattaessa.
- Erittäin leveän terärungon ansiosta tarkat ja suorakulmaiset leikkaukset
- Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Voit jäähdyttää puukkosahan teriä vähentämällä iskujen määrää ja poistamalla värähtelytoiminnon käytöstä.
- Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 300 mm |
Hammasväli | 3,0 mm |
Paksuus | 1,25 mm |
Soveltuu erityisesti | Metalliprofiilit ja putket, Ruostumaton teräs, profiilit ja putket, Paksut metallilevyt |
Soveltuu | Teräsputket, valumetalliputket |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 4-12 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 3 KPL |