Puukkosahanterä, Demoklition Longlife rescue, neljä tähteä Pelastustöihin
Puukkosahanterä 4S Rescue pelastustoimiin
PUUKKOSAHANTERÄ DEMOL. RESCUE 228MM 3KPL
Tuotenro 0615522830
EAN 4056807402420
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kovametalli varmistaa erittäin pitkän käyttöiän ja mahdollistaa maksimaalisen kuormitettavuuden teknisissä avustustöissä, pelastustoimissa ja ajoneuvojen purkamisessa
- Terän erityinen muoto mahdollistaa upotusleikkauksen tuulilaseihin, ajoneuvojen kattoihin ja ajoneuvojen pohjalevyihin
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Kavennetun kärjen ansiosta sahaaaminen on mahdollista myös ahtaissa paikoissa
- Paksu ja tukeva runko (1,35 mm) tuo sahaamiseen vakautta
- Terä on elastinen yksittäin hitsattujen kovametallihapaiden ansiosta
Tiedot(X)
Laminoitu turvalasi ja erikoisluja teräs.
Pituus (kokonaispituus) | 228 mm |
Hammasväli | 3,0 mm |
Paksuus | 1,35 mm |
Soveltuu erityisesti | Laminoitu turvalasi, Erittäin luja teräs |
Soveltuu | Ruostumaton teräs, metallilevyt ja profiilit |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 3 KPL |