Puukkosahanterä, Heavy Duty, metallille, kolme tähteä, raskaaseen käyttöön
Puukkosahanterä 3S, metallille, raskas käyttö
PUUKKOSAHT 200MM JAKO1,8-2,6 5KPL METALL
Tuotenro 0615920326
EAN 4038898428541
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Massiivisille, vahvoille 3-10 mm:n työkappaleille
- Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.
- Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 200 mm |
Hammasväli vähint./enint. | 1,8-2,6 mm |
Paksuus | 1,25 mm |
Soveltuu erityisesti | Metalliprofiilit ja putket, Paksut metallilevyt, Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 3-10 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |