Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, Longlife, rakennustyöt, kaarevat leikkaukset, neljä tähteä hiotuilla karbidihampailla

Puukkosahanterä, 4S, Multiblade Longlife, kaareva
PUUKKOSAHANT KM 190X12MM Z5 3KPL LONGLIF

Tuotenro 0615719254

EAN 4099618397776

-
Puukkosahanterä, Longlife, rakennustyöt, kaarevat leikkaukset, neljä tähteä hiotuilla karbidihampailla

Tuotenro 0615719254
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
Esimerkiksi nauloja tai metallia sisältävän puun sahaamiseen
  • Kapea terä mahdollistaa erittäin tiukat kaarevat leikkaukset

  • Sopii erinomaisesti käytettäväksi yhdessä akkukäyttöisten puukkosahojen kanssa, esimerkiksi aukkojen sahaamisessa ilmastointikanaviin

  • Erinomainen terä rakennustyömaille, koska työskentely onnistuu keskeytyksettä yhdellä terällä ilman terien vaihtoja
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

190 mm

Hammasväli

5 mm

Paksuus

1,5 mm

Soveltuu erityisesti

Nauloja sisältävä puutavara, Metallilla vahvistettu puu

Materiaalin paksuus vähint./enint.

15-140 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

3 KPL

Leveys

12 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot