Puukkosahan terä, neljä tähteä, Demolition Longlife / ruostumattomalle teräkselle, ammattikäyttöön Purkutöihin
Puukkosahan terä 4S, Demolition Longlife, metalli
PUUKKOSAHANT KM 228MM Z3-4 3KPL DEMOLIT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Karbidikärkiset hampaat takaavat erittäin pitkän käyttöiän ja mahdollistavat maksimaalisen kestävyyden erityisesti ruostumatonta terästä leikattaessa.
- Erittäin leveän terärungon ansiosta tarkat ja suorakulmaiset leikkaukset
- Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Voit jäähdyttää puukkosahan teriä vähentämällä iskujen määrää ja poistamalla värähtelytoiminnon käytöstä.
- Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää.
Tiedot(X)
Pituus (L) | 228 mm |
Hammasväli | 3 mm |
Paksuus | 1,25 mm |
Soveltuu erityisesti | Metalliprofiilit ja putket |
Soveltuu | Teräsputket, valumetalliputket |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 0-175 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 3 KPL |