Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, metallille, kolme tähteä, raskaaseen käyttöön

Puukkosahan terä 3S, raskaaseen käyttöön, metalli
PUUKKOSAHT 200MM JAKO1,4 5KPL METALLI

Tuotenro 0615920314
EAN 4038898428510

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soveltuu erityisesti vaativiin käyttökohteisiin, kuten paksuille metallilevyille ja putkille
  • Massiivisille, vahvoille 3-10 mm:n työkappaleille
Huomautus
  • Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.

  • Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (L)

200 mm

Hammasväli

1,4 mm

Paksuus

1,25 mm

Soveltuu erityisesti

Metallilevyprofiilit ja putket
Ohuet metallilevyt

Soveltuu

Paksut metallilevyt
Metalliprofiilit ja putket
Alumiini
Värimetallit, raskaat ei-rautametallit

Materiaalin paksuus vähint./enint.

1,5-3 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot