Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, Multiblade Longlife, valuraudalle, rakennustyöt, neljä tähteä, ammattikäyttöön Hiotuilla karbidihampailla

Puukkosahan terä 4S, Multiblade Longlife
PUUKKOSAHT 305MM Z 2,5-4,0 KOVAM 3 KPL

Tuotenro 0615730254
EAN 4053479691589

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Esimerkiksi metalleja sisältävän puun ja valurautaputkien sahaamiseen
  • Progressiivinen hammastus, korkeampi terärunko ja paksumpi terä tekevät tuotteesta erinomaisen ohuille ja paksuille materiaaleille ja mahdollistavat samalla nopean leikkuun.

  • Erinomainen terä rakennustyömaille, koska työskentely onnistuu keskeytyksettä yhdellä terällä ilman puukkosahanterien vaihtoja.
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus) (L)

305 mm

Hammasväli vähint./enint.

3,0-4,0 mm

Paksuus

1.25 mm

Soveltuu erityisesti

Nauloja sisältävä puutavara, Teräsputket, valumetalliputket, Metallilla vahvistettu puu

Soveltuu

Metallilevyprofiilit ja putket

Materiaalin paksuus vähint./enint.

5-250 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

3 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot