Puukkosahanterä, Multiblade, kolme tähteä
Puukkosahanterä 3S, Multiblade, rakennustöihin
PUUKKOSAHT 200MM JAKO2,2-4,6 5KPL RAK
Tuotenro 0615720346
EAN 4038898428596
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen terä rakennustyömaille, koska työskentely onnistuu keskeytyksettä yhdellä terällä ilman puukkosahanterien vaihtoja
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 200 mm |
Hammasväli vähint./enint. | 2,2-4,6 mm |
Paksuus | 1,25 mm |
Soveltuu erityisesti | Metallilla vahvistettu puu, Puukuitulevy, Lehtipuu, havupuu, Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit, PVC, muovi yleisesti, Asbestisementti, lasikuituvahvistettu muovi |
Soveltuu | Muovipinnoitettu kuitulevy, Ohuet metallilevyt, Sandwich-materiaali |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 5-150 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |