Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, Multiblade, metallille, kolme tähteä

Puukkosahanterä 3S, Multiblade, metallille
PUUKKOSAHT 150MM JAKO 1,75-3,2 5KPL MET.

Tuotenro 0615915030

EAN 4038898427698

-
Puukkosahanterä, Multiblade, metallille, kolme tähteä

Tuotenro 0615915030
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
Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
  • Erinomainen terä rakennustyömaille, koska työskentely onnistuu keskeytyksettä ja ilman puukkosahanterien vaihtoja yhdellä terällä.
Huomautus
  • Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.

  • Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

150 mm

Hammasväli vähint./enint.

1,8-3,2 mm

Paksuus

0,9 mm

Soveltuu erityisesti

Metalliprofiilit ja putket, Paksut metallilevyt, Ohuet metallilevyt, Metallilevyprofiilit ja putket, Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit

Materiaalin paksuus vähint./enint.

1-8 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot