Puukkosahanterä, Multiblade, puulle, kolme tähteä
Puukkosahanterä 3S, Multiblade, puulle
PUUKKOSAHT 200MM JAKO2-4 5KPL PUU
Tuotenro 0615820340
EAN 4038898427650
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen terä rakennustyömaille, koska työskentely onnistuu keskeytyksettä ja ilman puukkosahanterien vaihtoja yhdellä terällä.
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 200 mm |
Hammasväli vähint./enint. | 2-4 mm |
Paksuus | 1,25 mm |
Soveltuu erityisesti | Lehtipuu, havupuu, Vaneri, Puukuitulevy, Liimattu puu, Muovipinnoitettu kuitulevy |
Soveltuu | PVC, muovi yleisesti |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 6-150 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |