Puukkosahanterä, kolme tähteä Ruostumattomasta teräksestä valmistetuille metallilevyille ja putkille
Puukkosahanterä 3S ruostumattomalle teräkselle
PUUKKOSAHT 116MM JAKO1,4 3KPL RST/HST
Tuotenro 0615911614
EAN 4038898428657
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Hieno hammastus. Hammasväli 1,4 mm, jonka ansiosta soveltuu 1,5-3 mm paksulle materiaalille.
- Tarkkuushiottujen hampaiden ansiosta sopii erinomaisesti ruostumattoman teräksen leikkaamiseen
- Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Ruostumattomalle teräkselle käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.
- Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 116 mm |
Hammasväli | 1,4 mm |
Paksuus | 1,25 mm |
Soveltuu erityisesti | Ruostumaton teräs, metallilevyt ja putket |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 1,5-3,0 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 3 KPL |