Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, metallille, kaksi tähteä Metalliprofiileille ja -putkille

Puukkosahanterä 2S, metalliprofiilit ja -putket
PUUKKOSAHT 150MM JAKO1,8-2,6 5KP METALL

Tuotenro 0615915026

EAN 4038898411079

-
Puukkosahanterä, metallille, kaksi tähteä Metalliprofiileille ja -putkille

Tuotenro 0615915026
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
Vario-hammastuksella purseettomaan ja tärinää vähentävään leikkaamiseen
  • Soveltuu 3–10 mm paksulle materiaalille 1,8–2,6 mm:n hammasvälin vuoksi.
Huomautus
  • Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.

  • Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

150 mm

Hammasväli vähint./enint.

1,8-2,6 mm

Paksuus

0,9 mm

Soveltuu erityisesti

Metalliprofiilit ja putket, Paksut metallilevyt, Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit, Metallilla vahvistettu puu

Materiaalin paksuus vähint./enint.

3-10 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot