Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, Demolition, metallille, kolme tähteä Purkutöihin

Puukkosahan terä 3S, Demolition, metallille
PUUKKOSAHT 228 MM JAKO2,5/3,2 MET 5 KPL

Tuotenro 0615922829
EAN 4038898428572

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ihanteellinen työskentelyyn putkenpidikkeitä käytettäessä. Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä
  • Erittäin leveän terärungon ansiosta tarkat ja suorakulmaiset leikkaukset

  • 2 × 2 -hammasgeometria takaa miellyttävän ja helpon työskentelyn.
Huomautus
  • Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.

  • Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (L)

228 mm

Hammasväli vähint./enint.

2,5-3,2 mm

Paksuus

1,6 mm

Soveltuu erityisesti

Metalliprofiilit ja putket
Paksut metallilevyt

Materiaalin paksuus vähint./enint.

4-12 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot