Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille

Puukkosahanterä 3S, tiilelle/kevytbetonille
PUUKKOSAHT 455MM JAKO12,7 KM RAK

Tuotenro 0615745512

EAN 4045989324385

-
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille

Tuotenro 0615745512
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
Kevyiden rakennusmateriaalien, kuten tiilien, kevytbetonin ja sementtimateriaalien, leikkaamiseen
  • Erittäin karkea hammastus takaa nopean leikkuutuloksen

  • Leveä runko ja paksu terä takaavat erinomaisen vakauden

  • Leikkuusyvyyden rajoitin vähentää repeytymisvaaraa ja tekee työskentelystä turvallista (takapotkuvaikutus).
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.



Tiilirakenteiden rakenteellinen lujuus


  • Puristuslujuus: Puristuslujuus tarkoittaa murtokuormitusta (N/mm²) suhteessa koko kantavaan pintaan (puristusalue, mukaan lukien rei’itetyn alueen poikkileikkaus). Tiilien luokittelu lujuusluokkiin DIN 105:n mukaisesti perustuu testin aikana todettuun murtokestävyyteen.

  • Lujuusluokat: Tiilien lujuusluokat määritetään DIN 105 -standardin mukaisesti. Luokitus sisältää luokat 2-28. Erittäin lujilla tiilillä ja klinkkereillä lujuusluokka voi olla myös merkittävästi suurempi. Lämpöä eristävien Poroton-tiilien lujuusluokka on 6-12. Pelkkä tiilen puristuslujuusluokka ei kerro muuratun seinän kantavuudesta, vaan sen määrittävät muuratun seinän puristuslujuus ja käytetty laasti.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

455 mm

Hammasväli

12,7 mm

Paksuus

1,5 mm

Soveltuu erityisesti

Tiili, Kevytbetoni, Kuitusementti

Materiaalin paksuus vähint./enint.

0-365 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

1 KPL

Malli

Pitkä

Leveys

51 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot