Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä, ammattikäyttöön
Puukkosahan terä 3S, purkutöihin
PUUKKOSAHT 228MM JAKO4,3 5KPL RAK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu 10–175 mm paksulle materiaalille karkean 4,3 mm:n hammasvälin ansiosta.
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 225 mm |
Hammasväli | 4.3 mm |
Paksuus | 1.6 mm |
Soveltuu erityisesti | Metallilla vahvistettu puu, Puukuitulevy, Lehtipuu, havupuu, PVC, muovi yleisesti, Asbestisementti, lasikuituvahvistettu muovi |
Soveltuu | Sandwich-materiaali |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 10-175 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |