Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, puu, kaksi tähteä Kaareviin ja upotusleikkauksiin

Puukkosahanterä 2S, kaarileikkaukseen
PUUKKOSAHANT 150MM JAKO 4 PUU 5 KPL

Tuotenro 060803022

EAN 4038898410423

-
Puukkosahanterä, puu, kaksi tähteä Kaareviin ja upotusleikkauksiin

Tuotenro 060803022
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
Hiotuilla hampailla esimerkiksi lehti- ja havupuun leikkaamiseen ilman repeämiä. Sopii myös kaareviin ja upotusleikkauksiin
  • Teroitettu kärki ja hampaat varmistavat puhtaan leikkauksen ilman repeämiä ja mahdollistavat kaarevat ja upotusleikkaukset.
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

150 mm

Hammasväli

4 mm

Paksuus

1,25 mm

Soveltuu erityisesti

Puukuitulevy, Lehtipuu, havupuu, Vaneri, Muovipinnoitettu kuitulevy, PVC, muovi yleisesti

Materiaalin paksuus vähint./enint.

6-60 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot