Puukkosahanterä, puu, kaksi tähteä Lehti- ja havupuulle
Puukkosahanterä 2S, kovapuu ja pehmeä puu
PUUKKOSAHANT 305MM JAKO 4 PUU 5 KPL
Tuotenro 060803021
EAN 4038898410416
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Teräviksi hiotut hampaat takaavat siistin leikkauksen ilman repeämiä
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 305 mm |
Hammasväli | 4 mm |
Paksuus | 1,25 mm |
Soveltuu erityisesti | Puukuitulevy, Lehtipuu, havupuu, Vaneri, Muovipinnoitettu kuitulevy |
Soveltuu | PVC |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 10-250 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |