Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, puu, kaksi tähteä Nauloja sisältävälle puulle

Puukkosahanterä 2S naulaiselle puulle
PUUKKOSAHT 305MM JAKO3,6-5,1 5KPL PUU

Tuotenro 0615830040

EAN 4038898411017

-
Puukkosahanterä, puu, kaksi tähteä Nauloja sisältävälle puulle

Tuotenro 0615830040
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
Haritetuilla hampailla nopeisiin leikkauksiin esimerkiksi nauloja sisältävän puun leikkaamiseen
  • Harva hammastus ja haritetut hampaat nopeaan ja siistiin leikkaamiseen
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

305 mm

Hammasväli vähint./enint.

3,6-5,1 mm

Paksuus

1,25 mm

Soveltuu erityisesti

Nauloja sisältävä puutavara, PVC, muovi yleisesti, Lehtipuu, havupuu, Vaneri, Puukuitulevy

Materiaalin paksuus vähint./enint.

10-250 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot