Puukkosahanterä, puu, kaksi tähteä Vihreälle puulle
Puukkosahanterä 2S, vihreälle puulle
PUUKKOSAHANT 240MM JAKO 5 PUU 5 KPL
Tuotenro 060803025
EAN 4038898410454
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Teroitetut hampaat takaavat siistin, nopean ja tarkan leikkauksen ja estävät puun vahingoittumisen.
- Harvan 5 mm:n hammasvälin vuoksi lastut poistuvat nopeasti ja tehokkaasti leikkaamisen aikana.
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 240 mm |
Hammasväli | 5 mm |
Paksuus | 1,25 mm |
Soveltuu erityisesti | Vihreä puu |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 0-190 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |